千羽鶴印(エンテック)
パッキン付ポット
出っ張りが大きくつかみやすい形状の蓋
用途
乾物の保存に便利です
材質
本体:AS樹脂/蓋:ポリプロピレン樹脂/パッキン:シリコン樹脂
形状
丸
電子レンジ
不可
内容量
1個
注意
※電子レンジ・食器洗浄機使用不可
※完全密封ではありません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316454
No.1037R
レッド
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
45316470
No.1037Y
イエロー
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
45316479
No.1038R
レッド
¥
1,280
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
45316488
No.1038Y
イエロー
¥
1,280
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
45316497
No.1039R
レッド
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
45316506
No.1039Y
イエロー
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください