千羽鶴印(エンテック)
どびん
まるごと洗浄できる中子付/PCつる付/食器洗浄機使用可
用途
どびんとして
材質
ポリカーボネート樹脂
色
朱
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
注意
アルカリ系の洗剤は製品が割れる可能性がございますので、洗浄の際は中性洗剤をご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316874
NSー441
1000
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45316890
NSー440
2000
¥
8,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください