千羽鶴印(エンテック)
ハイパック
用途に合わせた多彩なサイズバリエーション/フタを外して電子レンジや食器洗浄機使用可
用途
食材の下ごしらえや保存に
材質
本体:ポリプロピレン樹脂/蓋:EVA樹脂
形状
角
容量(L)
16
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上部】450×296×126、【下部】440×290×121
耐熱温度(℃)
本体:120/蓋:60
耐冷温度(℃)
本体:-20/蓋:-30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
492×344×129、【フタ付】492×344×130、【フタ】477×330×7
電子レンジ
可(フタは不可)
内容量
1個(16L)
注意
フタは電子レンジ・食器洗浄機には使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316899
S-339
¥
4,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください