プリント ポリ袋

プリント ポリ袋 - トルネプリント ポリ袋 - トルネ

可愛いプリント付きポリ袋。毎日のお弁当に、おやつや食品の保存に。

材質ポリエチレン幅(mm)125(1枚あたり)高さ(mm)300(1枚あたり)耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20マチ(cm)10.5内容量1個(30枚)
注意
※液体や粉類を入れてのご使用はお避けください。もれる恐れがあります。
※油分の多い調味料・食品などやアルコール類を印刷面に触れないようにしてください。印刷が剥がれる場合があります。
※冷凍庫に入れて使用しないでください。破裂するおそれがあります。
※電子レンジでのご使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315307P-3593ネコのあつまり
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
45315316P-3594ピンクフルーツ
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする