パール金属
上から中身が見えるシステムキャニスター
フタとパッキンが一体となっていて取り外して洗う手間がなく清潔に保てます。重ねて収納
材質
本体:ポリスチレン、ふた:AS樹脂・熱可塑性エラストマー
形状
角
容量(mL)
900
質量(g)
184
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×105×80
電子レンジ
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45321930
HB-6699
¥
900
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください