アタゴ
ペン エチルアルコール濃度計
「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途
エタノールの測定
電源
単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×3.8×1.8
目盛仕様
エチルアルコール濃度
使用可能温度範囲
10~100
測定モード
通常モード(1回毎の測定)
電池寿命
約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級
JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
測定精度
分解能
使用環境温度(℃)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18673646
PEN-Ethanol(V)
エチルアルコール濃度(ml/100ml)0.0~53.0%、(自動温度補正)
エチルアルコール濃度(ml/100ml):±1.0%
エチルアルコール濃度(ml/100ml):0.5%
5~30
エチルアルコール(mL/100mL)専用モデル
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
18673655
PEN-Ethanol(W)
エチルアルコール濃度(g/100g)0.0~45.0%、(自動温度補正)
エチルアルコール濃度(g/100g):±1.0%
エチルアルコール濃度(g/100g):0.5%
10~35
エチルアルコール(g/100g)専用モデル
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください