アクリリック 極薄コミック収納2個組
透明のアクリル板ですので、解放感があり圧迫感なく設置できます。
横に並べたり縦に積み重ねたり、設置場所に合わせて置き方を変えられます。
奥行13.4cmの薄型設計、コミック本がピッタリ収まるサイズで場所をとりません。
仕様完成品
材質アクリル(側板5mm厚、棚板4mm厚、地板8mm厚
質量(kg)約1.8(1ケ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.4×60.5(62)(1ヶ)
内容量1セット(2個)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |