ラック鍵付き4段

ラック鍵付き4段 - クロシオラック鍵付き4段 - クロシオラック鍵付き4段 - クロシオラック鍵付き4段 - クロシオラック鍵付き4段 - クロシオラック鍵付き4段 - クロシオラック鍵付き4段 - クロシオラック鍵付き4段 - クロシオ

プライバシーを守る安心の鍵付。魅せながら片付けられるスタイリッシュなラックです。
扉は全て鍵付きなので、お子様やペットのいたずら対策になります。
全ての鍵が共通なので紛失時も安心、家族とのシェアにも便利です。(共通キー8本付き)
扉はマグネット式なので、鍵をかけなくてもしっかり閉まります。
中身を隠してすっきり収納でき、大切な物をホコリなどから守ります。
小柄な女性でも上に置いた物に手が届きやすく、圧迫感を感じさせない高さです。
オープン部は小物をおしゃれに飾ったり、使用頻度の高い物の収納に。またA4ファイルも収納できます。

仕様組立式、鍵8ヶ付(鍵は全て共通)、背面化粧仕上げ材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約20.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×24×139、(オープン部)約22(23)×24×33内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(扉内)約33×21×33内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体14532382039413ホワイト
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体14532382939424ブラウン
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする