日本エレパーツ
BNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ
BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
用途
同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)
材質
PVC
色
黒
肉厚(mm)
1
深さ(mm)
10
内径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45324775
TC-10.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください