オーケー器材
10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】
適合
国土交通省標準仕様書適合(液管)
種別
銅管:第3種
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
4.8
保温材厚(mm)
10
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
外径×厚さ(mm) 銅管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45325536
K-HSE2E
(保温材)28
6.35×0.8
¥
27,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45325545
K-HSE3E
(保温材)31
9.52×0.8
¥
37,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください