曜日別特売

10t被覆銅管 ペアコイル【2種】

10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 - オーケー器材
保温材厚(mm)10内容量1巻(20m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
外径(mm)
外径×厚さ(mm) 銅管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45325554K-HPE35E銅管:第2種204.3【保温材】(9.52×0.8)31、(15.88×1.0)389.52×0.8、15.88×1.0
103,400
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45325570K-HPE36E銅管:第3種44.8(保温材)319.25×0.8
134,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする