曜日別特売

LEDバスルームライト

LEDバスルームライト - ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト - ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト - ODELIC(オーデリック)

昼白色のバスルームライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
白熱灯器具50W相当。

仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色、乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)451電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)70調光の可否内容量1個
注意
※取付工事が必要となります。
※温泉地使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45328844SH9033LD
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする