ODELIC(オーデリック)
LED浴室灯
光色切替調光機能のバスルームライト。
季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
調光には専用調光器の設置がが必要となります。
仕様
調光器の使用不可
材質
樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白)
取付方式
ねじ込み式
消費電力(W)
8.6
全光束(Lm)
760
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色/昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
可 連続調光100-5%
内容量
1個
注意
※取付工事が必要となります。
※温泉地使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329788
SH9086LD B
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください