ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
和室向けペンダントライト。
仕様
調光器の使用不可
取付方式
引掛シーリング
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
全6種類を絞り込む
材質
選択してください
杉(オイルステイン)、ポリエステル強化和紙
檜、ポリエステル強化和紙
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
スイッチ
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329097
SH4039LDR
杉(オイルステイン)、ポリエステル強化和紙
34
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
3500
2700~6500
¥
25,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45329456
SH4037LDR
檜、ポリエステル強化和紙
34
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
3800
2700~6500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45328957
SH4038LD
檜、ポリエステル強化和紙
29
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
3750
6500
オープン
取扱い終了
45328984
SH4041LD
檜、ポリエステル強化和紙
40
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
4949
6500
オープン
取扱い終了
45329140
SH4035LDR
檜、ポリエステル強化和紙
44
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
4949
2700~6500
¥
26,980
取扱い終了
返品不可
45329289
SH4036LDR
檜、ポリエステル強化和紙
34
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
3869
2700~6500
¥
24,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください