ODELIC(オーデリック)
LEDポーチライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
仕様
調光器の使用不可
材質
ステンレス・アルミ(鉄色)
消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
290
色温度(K)
2400
光源色
電球色
光源寿命
15000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1個
注意
※取付工事が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329587
SH9088LD B
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください