曜日別特売

パイロットランプ

パイロットランプ - 旭光電機工業パイロットランプ - 旭光電機工業パイロットランプ - 旭光電機工業パイロットランプ - 旭光電機工業パイロットランプ - 旭光電機工業パイロットランプ - 旭光電機工業パイロットランプ - 旭光電機工業パイロットランプ - 旭光電機工業
全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13内容量1個
全10種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45338389T13E123V03A30.92000
280
239
263(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338398T13E126.3V0.15A60.943000
200
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338407T13E128V0.15A81.210000
200
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338425T13E1212V0.11A121.35000
200
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338416T13E1212V0.15A121.81000
200
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338434T13E1218V0.11A181.93000
200
189
208(税込)
当日出荷
45338450T13E1224V0.11A242.65000
200
189
208(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338468T13E1230V0.11A303.31000
200
179
197(税込)
当日出荷
45338486T13E1235V0.11A353.31000
200
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
45338504T13E1248V0.11A485.21000
300
259
285(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする