燃料添加剤 ディーゼルクリーナー

燃料添加剤 ディーゼルクリーナー - モリドライブ燃料添加剤 ディーゼルクリーナー - モリドライブ

【クリーンディーゼル車の必須アイテム!】
金属の触媒作用を利用して燃料中の炭素の完全燃焼を促すディーゼル燃料用添加剤です。
インジェクター内の汚れや燃焼室内のカーボンを協力に洗浄する事で、クリーンディーゼル車のDPFの再燃焼時に起こる不具合を解消し予防します。
DPF目詰まり再生効率UP
DPF再生サイクル延長
インジェクション性能維持回復
燃費改善
DPF寿命が伸びる

用途ディーゼル車用燃料添加剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(300mL)
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45339825-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする