曜日別特売

オイル添加剤 パワーカスタム

オイル添加剤 パワーカスタム - モリドライブオイル添加剤 パワーカスタム - モリドライブ
(1件のレビュー)

【体感!パワーアップ!】
出力と加速性を効果的に向上させる新処方のエンジンオイル添加剤です。
エンジン内部の汚れを除去する成分の配合と、定評の液化モリブデンを強化することで、スムーズな加速性と力強い走りが得られます。
エンジンコンディションを整え、新車も走行距離を重ねた車も、街乗りや高速走行等、あらゆる状況で快適な走り体感できます。
パワー・加速性アップ
エンジンノイズの低減
エンジン内部をクリーンに
エンジン寿命を延ばす

用途4サイクルガソリン車専用(4輪)適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(250mL)
注意
※2輪車には使用できません。
※注入の際は規定のオイル量を超えないようにご注意ください。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45339834-
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45339834
2023-11-21
用途: オイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンタペット音が明らかに静かになった。エンジントルクアップも感じられる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする