曜日別特売

ディーゼルエンジンオイル アクトプラス

ディーゼルエンジンオイル アクトプラス - モリドライブディーゼルエンジンオイル アクトプラス - モリドライブディーゼルエンジンオイル アクトプラス - モリドライブ
(2件のレビュー)

《モリドライブ史上最高スペックの全合成エンジンオイル》
より良いエンジンメンテナンスができるよう、『寒冷時始動性』『耐熱性』『潤滑・保護』『トルク・パワー感』の重要性能を強化しました。
継続的な使用で、愛車をより長く快適に乗り続けることができます。
もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。
寒冷時始動性・耐熱性に優れる
高い省燃費性能
潤滑性・静音性に優れる
トルク・パワー感UP

用途クリーンディーゼルエンジン用粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
注意
※JASO規格 DL-1 0W-30指定車専用のエンジンオイルです。
※必ず、お車の取扱説明書に表記されているエンジンオイル奨の規格と粘度をご確認の上、使用してください。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45339868-1缶(1L)11L
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45339877-1缶(4L)44L
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45339877
2025-04-08
用途: 150系プラドディーゼルオイル交換
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

カーショップよりかなり安く購入出来ました。
DL1指定オイルはあまり種類がないので、とりあえずこれにして様子見です。
モリドライブ製なので問題ないと思いますが…

2025-04-06
用途: 社用車に
モミタイム

純正オイルが高騰しているので今回試しにこちらを購入した。なんとなく静かになった感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする