曜日別特売

ピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット)

ピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット) - ボダムピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット) - ボダムピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット) - ボダムピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット) - ボダム

耐熱ガラスの二重構造で保温保冷効果。電子レンジ可。
耐熱ガラスの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま、飲みものの美味しさを持続させる、保温性、保冷性に優れたグラスです。
また、温かい飲みものを入れても熱くて持てないということや、冷たい飲みものを入れても結露でグラスやテーブルが濡れるということがありません。

仕様オーブン(180℃まで),電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス質量(g)139容量(L)0.25寸法(cm)口径7.6×高さ10.2耐熱温度(℃)耐熱ガラス(耐熱温度差120)内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453901640699965161262
3,314
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする