曜日別特売

メリオール グースネックウォーターケトル

メリオール グースネックウォーターケトル - ボダムメリオール グースネックウォーターケトル - ボダムメリオール グースネックウォーターケトル - ボダムメリオール グースネックウォーターケトル - ボダム

細い注ぎ口は湯量を調節しやすく、コーヒーのドリップに便利です。
ハンドドリップコーヒーメーカーに最適な容量0.8Lの電気グースネックケトル。
マットブラックに天然素材のコルクという組み合わせが、絶妙なコントラストとなり、毎日使いたくなる美しいデザインに仕上がっています。
簡単操作の電源スイッチをスタイリッシュな本体スタンド部に配置、さらに安心安全な自動電源OFF機能付き。
使いやすいコードレス式。

仕様100VIH使用可材質ステンレススチール・ポリプロピレン・コルクマットブラック質量(g)783容量(L)0.8消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4538969011883-259JP
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする