大倉工業
省之助
薄膜により廃棄重量の削減、マルチ切替の手間を削減可能な環境負荷低減型マルチです。(環境対応フィルム) 廃棄時の処分費用を削減。雑草防除機能。
用途
使用作物例:甘藷、大根、葉野菜 など
厚さ(mm)
0.012
長さ(m)
1000
内容量
1セット(2本)
関連資料:
(1.63MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390688
-
950
1本あたり:10.8
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45390697
-
1100
1本あたり:12.5
¥
31,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません