曜日別特売

抗菌まな板 小

抗菌まな板 小 - VitaCraft(ビタクラフト)

木製、プラスチック製、ゴム製すべての利点を取り入れたミニサイズの抗菌まな板
特殊な抗菌剤が練り込まれているので、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などが付着しても半永久的な抗菌力で増殖を抑えます。
木・プラスチック・ゴム、すべての利点を取り入れた新素材「特殊エラストマー」製。
木製のようにソフトな刃あたりで、快適な使い心地。水切れもよく、軽くて耐久性に優れています。
軽いのに反りにくい抜群の耐久性を持ち、水切れが良いのでお手入れも簡単です。
耐熱温度130℃で煮沸・熱湯消毒はもちろん、食洗機にも対応しているので衛生的。
環境ホルモンなど有害な物質は入っておりませんので、安心してお使いいただけます。
表面に凹凸加工を施しており、安定が良く滑りにくいため、安全に調理することができ、快適な使い心地を実現します。
ミニサイズで色のバリエーションが豊富なので、食材ごとに使い分けるとより衛生的にお使いいただけます。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質合成樹脂(特殊エラストマー)質量(g)230寸法(cm)24×18×0.6耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453897783411ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
453897873412ベージュ
4,800
取扱い終了
返品不可
453897963413グリーン
4,800
取扱い終了
返品不可
453898053414ピンク
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする