フィスラー
プロコレクション スチームプレート
お持ちのお鍋がスチーマーに
深型のお鍋にセットすることで、蒸し野菜や茶わん蒸しなどスチーム調理をしていただけます。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390085
F-ST-16
150
16
16×16×3.2
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45390094
F-ST-20
250
20
20×20×3.5
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください