発泡スチロール製保冷輸送・保管用 大型クーラーボックス バイオクールライト 容量49.06L

発泡スチロール製保冷輸送・保管用 大型クーラーボックス バイオクールライト 容量49.06L - トレンドサイン発泡スチロール製保冷輸送・保管用 大型クーラーボックス バイオクールライト 容量49.06L - トレンドサイン発泡スチロール製保冷輸送・保管用 大型クーラーボックス バイオクールライト 容量49.06L - トレンドサイン発泡スチロール製保冷輸送・保管用 大型クーラーボックス バイオクールライト 容量49.06L - トレンドサイン

49.06Lの大容量(ドライアイス最大投入可能重量76.53kgまで)。
発泡倍率60倍、壁部分厚み65mmの極厚設計と良好な嵌合で抜群の保冷力。
蓋部に気化したガスを逃がせるガス抜き機構あり。
汚れが目立たず何度も使える色つき発泡スチロール。
国内工場で生産のため高品質、安定供給。

用途
生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。
緊急時の冷蔵庫代替容器として。
ブルータイプ50容量(L)49.06外寸(mm)450×580×485内寸(mm)320×450×350底面サイズ(mm)310×440発泡倍率60内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45390749EPSL50BL-1
8,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする