曜日別特売

ベジマジ あらう

ベジマジ あらう - オカベジマジ あらう - オカベジマジ あらう - オカ

「洗う」「水を切る」「保管する」がこれひとつで。
手軽に食べたい生野菜のレタスやプチトマトなどを、洗って水を切りそのまま保存できる保存容器です。
フタと本体は透明にこだわって、中身や鮮度が冷蔵庫に入ったままでも分かりやすいようにしました。
朝食に、お弁当作りに、夕食に。いつでもすぐに生野菜が使えて、毎日手軽に野菜を食べる生活をサポートします。

材質ボウル:AS樹脂・ざる:ABS樹脂・フタ:飽和ポリエステル樹脂ホワイト質量(g)550寸法(cm)21×21×11耐熱温度(℃)本体:70・ざる:70・フタ90内容量1個
注意
※食器洗浄機、食器乾燥機はご使用にならないでください。本商品は密閉容器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45389988-
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする