曜日別特売

ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付)

ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付) - 3M(スリーエム)ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付) - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。

用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール厚さ(mm)約8質量(kg)3.5/m2構造カーペットタイプ内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45340060N3 GRA 900X600N900×600グレー
4,358
4,298
4,728(税込)
当日出荷
45340069N3 RED 900X600N900×600
4,358
4,298
4,728(税込)
当日出荷
45340078N3 BRO 900X600N900×600
4,358
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45340087N3 GRE 900X600N900×600
4,358
4,298
4,728(税込)
当日出荷
45340096N3 GRA 900X1500N900×1500グレー
11,204
9,998
10,998(税込)
当日出荷
45340105N3 RED 900X1500N900×1500
11,204
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45340114N3 BRO 900X1500N900×1500
11,204
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
45340130N3 GRE 900X1500N900×1500
11,204
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 玄関
製造業

厚みもあり重さも程ほどでズレにくくて良い。
プロ仕様な感じです。

2025-01-29
用途: 入り口
青木製作所製造業

裏地がしっかりしていて動かないので安心して使えます。段ボール箱に丸められた状態で送られてきましたが、少しの間広げておくと平らになりました。

対象商品 : 45340060
2025-03-11
用途: 更新の為
株式会社TAPコーポレーション飲食業

思ったより厚さが有りしっかり感有りました、これから使用してからの感想かと思います。

対象商品 : 45340060
2024-04-09
用途: 工場の入口に敷きました
ホリー精器株式会社製造業

滑り止めによってずれることはないです。効果に関してはまだわからないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする