武蔵ホルト
ラバースプレーペリット
塗って剥せるラバースプレーペイント。ラバー被膜の効果でキズ防止にも。
用途
車の塗装
成分
合成樹脂/顔料/有機溶剤
幅(mm)
60
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45342896
MH11448
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください