曜日別特売

デュアルクリーナー

デュアルクリーナー - DIESELAID(ディーゼルエイド)デュアルクリーナー - DIESELAID(ディーゼルエイド)デュアルクリーナー - DIESELAID(ディーゼルエイド)デュアルクリーナー - DIESELAID(ディーゼルエイド)

インジェクター洗浄とDPマフラー洗浄の効果がひとつになった洗浄剤。
燃料に添加するだけでインジェクターやDP マフラーに付着したデポジットを除去。
車輌を通常稼働しながら、吸・排気系のコンディションをトータルに回復します。
吸気系・排気系トラブルでお困りなら、まず最初に、お試しください!
手間なし! 低コスト! 効果的!
【インジェクター洗浄効果】
1.インジェクターのクリーニング
インジェクターに付着したデポジットを除去。最新の DLC コートインジェクターにも対応。
2.燃料システム全体のクリーニング
燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。
3.エンジン内部の腐食防止、摩耗軽減
エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。
4.DPマフラー強制再生の効果改善
燃料噴射を正常化し、強制再生の燃焼温度を最適に保ちデポジットを効率よく除去可能。
【DP マフラー洗浄効果】
1.DP マフラーのクリーニング
DP マフラーに付着したデポジットを、通常運転の中で燃焼させることで効果的に除去。
2.自動再生の効率化
燃料に添加するだけでデポジットの燃焼を促進。自動再生インターバルが向上し、再生時間も大幅に短縮。
3.強制再生の効率化
強制再生が必要となる頻度が少なくなり、再生時間も大幅に短縮することが可能。
4.白煙・黒煙の解消
DP マフラー&インジェクター洗浄の相乗効果で白煙・黒煙を減少させ、環境への影響を抑制。

用途コモンレール式ディーゼルエンジン用洗浄剤
注意
※他の洗浄剤との併用は、絶対におやめください。
※コモンレール式ディーゼルエンジン車専用です。ガソリン車には使用しないでください。
※車齢、走行距離、メンテナンス状態など、車輛によって洗浄効果は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45358716KSDA-DC5001本(500mL)
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45358725KSDA-DC5001箱(500mL×20本)
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45358734KSDA-DC10001本(1000mL)
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45358750KSDA-DC10001箱(1000mL×12本)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする