ビッグ
BSプーラー・MINI
ミニタイプ連続引き出しプーラー
仕上げ用軽量タイプ。
シボリ用チップ付き。
付属品
ニードルチップ(円錐3ヶ)
形状
ピストル型
全長(mm)
290
直径(Φmm)
スタッド機電極:10
質量(g)
1396
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45376794
313Y
¥
29,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください