ビッグ
シフティ・シャフト
ボンネットの微調整・ペダルの固定に
レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途
ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可)
ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)
仕様
スベリ止め凸凹パッド
使用方法
1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。
寸法(mm)
最短時550、最長時1100
質量(g)
960
耐荷重(kg)
20
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45377178
VR001
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
シフティ・シャフト
参考になった