プロマスカッターPMC500BOX

プロマスカッターPMC500BOX - THANKSGIVING

表面保護テープ用BOX型カッター
100mm幅~500mm幅まで使える保護テープ用BOX型カッター
2通りのカット機能+蓋付きBOXで清潔保管にも役立ちます。
切れ味抜群の刃を使用しているので、ビニール素材の保護テープでもきれいにカットできます。

付属品適合100~500mm幅用材質(本体)PP(ポリプロピレン発泡品)材質(刃)寸法(縦×横×高さ)(mm)(本体):530×155×155、(蓋):555×195×50危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45377580pmc50
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45377580pmc5045377607pmc20pmc50 プロマスカッター THANKSGIVING 45377607プロマスカッターTHANKSGIVING1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする