フジスコ
氷シロップ(アイスシロップ) はちみつ入り
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)
1800
種類
メロン(無果汁)
容器
紙パック
名称
清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法
高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数
1
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(黄4、青1)
栄養成分
熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
内容量
1本(1800mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45358427
メロン(無果汁)
オープン
¥
1,198
¥
1,294
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください