曜日別特売

おくだけ吸着デスク足元マット ロング160×90cm

おくだけ吸着デスク足元マット ロング160×90cm - サンコー[日用品]おくだけ吸着デスク足元マット ロング160×90cm - サンコー[日用品]おくだけ吸着デスク足元マット ロング160×90cm - サンコー[日用品]おくだけ吸着デスク足元マット ロング160×90cm - サンコー[日用品]おくだけ吸着デスク足元マット ロング160×90cm - サンコー[日用品]おくだけ吸着デスク足元マット ロング160×90cm - サンコー[日用品]おくだけ吸着デスク足元マット ロング160×90cm - サンコー[日用品]おくだけ吸着デスク足元マット ロング160×90cm - サンコー[日用品]

奥行きのあるデスクに対応できるロングタイプです。
広範囲に、イスの脚やキャスターによる床の傷つきを防ぎます。
薄い生地で、イスのキャスターの動きがスムーズです。
裏面が床に吸着するので、イスを動かしてもズレません。
おくだけで取り付け、取り外し簡単。
ハサミで手軽にカットできます。
撥水加工を施しています。
床暖房に対応しています。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除ができます。
手洗いで繰り返しお洗濯できます。

材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)4寸法(縦×横)(cm)160×90内容量1枚
注意
※撥水加工は防水仕様ではありません。濡れたときは早めに拭き取ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45359206KX-57ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
45359215KX-80ライトグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする