シート押さえ U字型 4穴ワッシャー付き
(1件のレビュー)
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途
不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質
ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
直径(Φmm)
ワッシャ:約58
種類
U字型ピン
太さ(mm)
約3.5
内容量
1セット(200個)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※施工時は手袋をご使用ください。
※先端が鋭利なので施工時は十分に注意してください。
※固い地面、地中の障害物等により打ち込みが困難な場合は場所を変えて打ち込んでください。無理に打ち込むと変形・破損の原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45469246
-
約150
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45469255
-
約200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月下旬
45469264
-
約300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください