曜日別特売

ACアダプター

ACアダプター - スイッチサイエンス

5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。
Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。
PSE準拠

用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45360789SSCI-028011
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする