サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム
和食店の雰囲気にぴったりな、和柄デザインのバンダナ帽です。
かぶって結ぶだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。
料亭・割烹・和風レストランなど、さまざまな接客シーンにおすすめです。
用途
厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル85・綿15
頭囲(cm)
62
生地
でんでん縞
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45366416
JA1232
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください