サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム
かぶるだけで簡単に着用できる、忙しい現場に嬉しいバンダナ帽です。
お好みに合わせて結び方をアレンジできるます。
和食レストランや居酒屋など、幅広い接客シーンに自然に馴染むデザインです。
用途
厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
色
スミクロ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル87・綿12・複合繊維[ポリエステル]1
頭囲(cm)
55~63
生地
交織ポプリン
性別
男女兼用
中心丈(cm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45375900
MA6060
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください