曜日別特売

三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム

三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カフェやレストランなどの飲食サービスにぴったりな三角巾です。
シンプルなデザインで場所を選ばず、厨房やホールスタッフのユニフォームとしておすすめ。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラウンサイズF幅(cm)105混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色生地ポプリン性別男女兼用中心丈(cm)52内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375979EA6743
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする