曜日別特売

バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム

バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店や居酒屋などの接客にぴったりな、和柄デザインのバンダナ帽です。
かぶって縛るだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。
ドット柄と和風の素材感が特徴で、幅広いシーンにおすすめです。
エンジ・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル80・綿20丈(cm)結び代:31頭囲(cm)58~64生地ドビースラブプリント・ドビースラブ性別男女兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45376015JA6813エンジ
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45376024JA6815ブラック
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする