アトムリビンテック
上下調整付き吊り車
付属品
なべタッピンねじ3.5×30(3本)
材質
本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼
ベアリング
金属ベアリング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45379759
HR-228-K
DG色
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
45379768
HR-228-K
白
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください