アトムリビンテック
傘ホルダー
材質
受座:亜鉛合金 バー:鋼
仕上
クロームメッキ
推奨ねじ
+皿タッピンねじ 3.5×16 8本(添付されていません)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45380294
US-3
220(AD1098)
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45380310
US-3
250(AD1099)
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45380319
US-3
310(AD1100)
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください