SMC
CM2-Z Series エアシリンダ
仕様
デュアルストロークマークなし
ストローク(mm)
604
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
適合チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダ追記号
ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45380346
CM2B25-604Z
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください