JTC
充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
差込角(mm)
12.7
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(分)
90~120
バッテリー容量(mAh)
1600
標準作業時間
8~10時間
ギア数
72
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45418724
JTC1569
560
10~200
¥
59,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45418749
JTC1573
660
17~340
¥
65,900
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください