JTC
充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)
420
差込角(mm)
9.5
トルク調整範囲(N・m)
6.8~135
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(分)
90~120
バッテリー容量(mAh)
1600
標準作業時間
8~10時間
ギア数
72
内容量
1個
取扱説明書:
(1.78MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45418740
JTC1572
¥
55,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください