充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ

充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ - JTC充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ - JTC充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ - JTC充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ - JTC充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ - JTC充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ - JTC充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ - JTC充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ - JTC

充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き

全長(mm)405差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72内容量1個
取扱説明書:(1.78MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418758JTC1574
59,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする