曜日別特売

ドレンコックサイレンサー

ドレンコックサイレンサー - SK11ドレンコックサイレンサー - SK11ドレンコックサイレンサー - SK11

コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。
焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。
100Vコンプレッサーに取付可能です。
ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。
超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。
ネジサイズR1/4です。

用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45394967SDC-SIL
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする