ライトエアーオスアダプター白

ライトエアーオスアダプター白 - SK11ライトエアーオスアダプター白 - SK11

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。
軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。
レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。
パイプも継手も錆びにくいです。
パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。
継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。

用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状オスアダプタねじ径R3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45395475S-AIRWT20-M
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする