Mitutoyo(ミツトヨ)
送信ユニットU-WAVE-TM/IP67タイプ
仕様
(ブザー)LED
適合機種
マイクロメータ用
電源
リチウム電池(CR2032)×1個
適合規格
ARIB STD-T66(日本)
防塵防水性能
あり/IP67
無線通信方式
独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)
通信距離(m)
(無線通信)約20(見通せる環境時)
通信速度(kbps)
(無線通信)250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45398239
264-622
¥
26,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください