ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED 和照明 天然木材 ダウンライト
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
高演色照明R15クラス2
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.7
埋め込み深さ(mm)
118
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
118
取付可能天井厚(mm)
3~45
内容量
1台
注意
※調光器不可
※断熱施工不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
口180
口200
定格消費電力(W)
5
6
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
幅(mm)
カバー
材質(本体)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45435357
OD301263BR
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB
口200
和紙
白木
6
¥19,800
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435366
OD301263LR
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GL
口200
和紙
白木
5
¥14,800
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435375
OD301263NR
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GN
口200
和紙
白木
5
¥14,800
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435384
OD301263WR
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GW
口200
和紙
白木
5
¥14,800
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435400
OD301264BR
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB
口180
樹脂シート(和紙入・金網模様入)
杉(民芸塗)
6
¥19,800
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435409
OD301264LR
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GL
口180
樹脂シート(和紙入・金網模様入)
杉(民芸塗)
5
¥14,800
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435418
OD301264NR
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GN
口180
樹脂シート(和紙入・金網模様入)
杉(民芸塗)
5
¥14,800
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435427
OD301264WR
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GW
口180
樹脂シート(和紙入・金網模様入)
杉(民芸塗)
5
¥14,800
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください